Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 4GGK9 Șurub de glisare Mușcă cu arc L 4 7/8 inch | AD7TRH

APPROVED VENDOR 4GGK9 Șurub de glisare Mușcă cu arc L 4 7/8 in

În stoc
Element: AD7TRH Model: 4GGK9
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
€32.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButon cu arc de glisare, pivotant
Ochi în interiorul Dia.1.437 "
finalizareaTurnare de precizie cu ceară de pierdere
MaterialOțel inoxidabil 316
Lungime totală4.875 "
Deschidere Snap1 / 2 "
TipNu este încărcat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7326908588
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Restricții de aplicare (nu pentru ridicare)

Variante de produs

ProdusModelOchi în interiorul Dia.finalizareaMaterialLungime totalăDeschidere SnapPreț
VÂNTORUL APROBAT 4FCG6 Șurub de glisare Snap cu arc L 2 1/2 inch | AD7LGX 4FCG63 / 8 "Placat cu nichelZinc turnat sub presiune2.5 "1 / 4 "€3.05
Furnizor APROBAT 4FCG7 Șurub de glisare Mușcă cu arc L 3 in | AD7LGY 4FCG71 / 2 "Placat cu nichelZinc turnat sub presiune3"5 / 16 "€4.11
VÂNTORUL APROBAT 4FCG8 Șurub de glisare Snap cu arc L 3 1/2 inch | AD7LGZ 4FCG85 / 8 "Placat cu nichelZinc turnat sub presiune3.5 "3 / 8 "€5.00
Furnizorul APROBAT 4FCG9 Șurub de glisare Mușcă cu arc L 3 1/2 inch | AD7LHA 4FCG93 / 4 "Placat cu nichelZinc turnat sub presiune3.5 "3 / 8 "€4.56
Furnizorul APROBAT 4FCH1 Șurub de glisare Snap cu arc L 3 in | AD7LHB 4FCH17 / 16 "-Bronz3"1 / 4 "€6.80
Furnizorul APROBAT 4FCH2 Șurub de glisare Mușcă cu arc L 4 3/4 inch | AD7LHC 4FCH21.25 "-Bronz4.75 "9 / 16 "€15.67
VÂNTORUL APROBAT 4FCJ6 Șurub de glisare Snap cu arc L 3 3/4 in | AD7LHR 4FCJ67 / 8 "Placat cu nichelZinc turnat sub presiune3.75 "3 / 8 "€3.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4GGK9 Șurub de glisare Mușcă cu arc L 4 7/8 in
€32.19 /unitate