Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 4GPN2 Butterfly Valve Lug 6 Inch Polipropilenă | AD7VKW

APPROVED VENDOR 4GPN2 Butterfly Valve Lug 6 inch polipropilenă

În stoc
Articol: AD7VKW Model: 4GPN2
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
€2,460.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture
Material corpPolipropilenă armată cu sticlă
Bolt Circle Dia.9.5 "
Material discPP
Tip mânerPârghie
Material pentru căptușealăViton
Lug Dia.3 / 4-10
Max. Presiune a apei150 psi
Număr de găuri de șurub8
Dimensiunea conductei6"
StilIulie
Temp. Gamă32 la 212 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.35
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8481805090
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelBolt Circle Dia.Dimensiunea conducteiPreț
VANZATOR APROBAT 4GPN3 Butterfly Valve Lug 8 inch Polipropilenă | AD7VKX 4GPN311.75 "8"€3,419.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4GPN2 Butterfly Valve Lug 6 inch polipropilenă
€2,460.80 /unitate