VANZATOR APROBAT 4GPN3 Butterfly Valve Lug 8 inch Polipropilenă | AD7VKX

APPROVED VENDOR 4GPN3 Butterfly Valve Lug 8 inch polipropilenă

În stoc
Articol: AD7VKX Model: 4GPN3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,637.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet fluture
Material corpPolipropilenă armată cu sticlă
Bolt Circle Dia.11.75 "
Material discPP
Tip mânerPârghie
Material pentru căptușealăViton
Lug Dia.3 / 4-10
Max. Presiune a apei150 psi
Număr de găuri de șurub8
Dimensiunea conductei8"
StilIulie
Temp. Gamă32 la 212 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8481805090
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelBolt Circle Dia.Dimensiunea conducteiPreț
VANZATOR APROBAT 4GPN2 Butterfly Valve Lug 6 Inch Polipropilenă | AD7VKW 4GPN29.5 "6"€2,618.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4GPN3 Butterfly Valve Lug 8 inch polipropilenă
€3,637.53 /unitate