Furnizor APROBAT 4HRH1 Camion manual de uz general 600 lb. | AD8BCK

APPROVED VENDOR 4HRH1 Camion manual de uz general 600 lb.

Articol: AD8BCK Model: 4HRH1

Descarcă-l Mai 16, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion manual de uz general
CuloriAluminiu
finalizareaPulbere
Tip mânerBuclă de cadru continuă
Capacitate de încărcare600 lb.
MaterialAluminiu
Adâncimea plăcii nasului7-1/2 "
Lățimea plăcii nasului18 "
Inălțime totală50 "
Lățimea totală21 "
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiPoliuretan microcelular
Tip roatăFlat-Free
Lățimea roții3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.97
Înălțimea navei (cm)132.08
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8716805010
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelTip roatăCuloriTip mânerLățimea roțiiCapacitate de încărcareMaterialInălțime totalăLățimea totalăPreț
VANZATOR APROBAT 4HRG9 Camion manual de uz general 550 lb. | AD8BCJ 4HRH3 4HRG9PneumaticVerdeMâner dublu3.5 "550 lb.Oţel44.5 "13.75 "€324.46
RFQ
Furnizor APROBAT 4HRH3 Camion manual de uz general 550 lb. | AD8BCL 4HRH3PneumaticVerdeBuclă de cadru continuă3.5 "550 lb.Oţel51.5 "13.5 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4HRH1 Camion manual de uz general 600 lb.