Furnizor APROBAT 4HRH3 Camion manual de uz general 550 lb. | AD8BCL

APPROVED VENDOR 4HRH3 Camion manual de uz general 550 lb.

Articol: AD8BCL Model: 4HRH3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion manual de uz general
CuloriVerde
finalizareaPulbere
Tip mânerBuclă de cadru continuă
Capacitate de încărcare550 lb.
MaterialOţel
Adâncimea plăcii nasului6-1/2 "
Lățimea plăcii nasului14 "
Inălțime totală51.5 "
Lățimea totală13.5 "
Rulmenți cu roțiMinge
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiCauciuc
Tip roatăPneumatic
Lățimea roții3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 12.7
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8716805010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip roatăCuloriTip mânerLățimea roțiiCapacitate de încărcareMaterialInălțime totalăLățimea totalăPreț
VANZATOR APROBAT 4HRG9 Camion manual de uz general 550 lb. | AD8BCJ 4HRH3 4HRG9PneumaticVerdeMâner dublu3.5 "550 lb.Oţel44.5 "13.75 "€324.46
RFQ
Furnizor APROBAT 4HRH1 Camion manual de uz general 600 lb. | AD8BCK 4HRH1Flat-FreeAluminiuBuclă de cadru continuă3"600 lb.Aluminiu50 "21 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4HRH3 Camion manual de uz general 550 lb.