VANZATOR APROBAT 4HRJ1 Pompa automata electrica 40 Gpm 1/4 | AD8BCN

APPROVED VENDOR 4HRJ1 Pompă automată electrică 40 Gpm 1/4

În stoc
Articol: AD8BCN Model: 4HRJ1

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,894.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa electrică de tambur
Lungimea tubului de descărcare40 "
Dimensiunea ieșirii tubului de evacuare1"
Materialul tubului de refularePolipropilenă
GPM40
Material carcasăPolipropilenă
HP1/2
Hz60
Max. GPM pentru petrol40
Max. GPM pentru apă40
Max. Cap80 ft.
Max. Temperatura lichidului160 grade F
Max. Temp.160 grade F
Max. Viscozitate500 CPS
Cap maxim80 ft.
Carcasa motoruluiComplet închis, ventilator
Tipul motoruluiRăcire completă a ventilatorului
Dimensiunea de ieșire1"
Fază1
Materialul corpului pompeiPolipropilenă
RPM10,000
Material sigiliuFără sigiliu
Lungimea tubului de aspirație40 "
Dimensiune OD ieșire tub de aspirație2"
Tipul tubului de aspirațieCentrifugal
Voltaj115 VAC
Materiale umedePolipropilenă, PTFE, PVDF, Viton

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.07
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)142.24
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8413110000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Compatibil cu DEF (nu)
    • Caracteristici speciale: fără sudură

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4HRJ1 Pompă automată electrică 40 Gpm 1/4
€2,894.14 /unitate