VANZATOR APROBAT 4HTF3 Cărucior de manipulare a materialelor Albastru | AD8BHT

APPROVED VENDOR 4HTF3 Cărucior de manipulare a materialelor Albastru

În stoc
Element: AD8BHT Model: 4HTF3

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,619.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de reciclare
Material de rotireCauciuc
Dimensiunea rotorului4"
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant
CuloriAlbastru
Materiale cadruOţel
Capacitate de încărcare1100 lb.
MaterialPlastic, oțel
Numărul de compartimente1
Capac optionalNr. Model producător UV18626
Inălțime totală36.25 "
Lungime totală48.5 "
Lățimea totală31.5 "
Volum23 cu. ft.
Capacitate volum7/8 cu. yd.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.56
Înălțimea navei (cm)96.52
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)78.74
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriMaterialPreț
Furnizor APROBAT 4HTF4 Coș de manipulare a materialelor Verde | AD8BHU 4HTF4VerdePlastic, oțel€1,619.89
VÂNZĂTOR APROBAT 4HTF5 Cărucior de manipulare a materialelor Gri | AD8BHV 4HTF5GriPlastic, oțel€1,619.89
Furnizor APROBAT 4HTF6 Carucior de manipulare a materialelor Portocaliu | AD8BHW 4HTF6PortocaliuPlastic, oțel€1,619.89
VANZATOR APROBAT 4HTF7 Coș de manipulare a materialelor Roșu | AD8BHX 4HTF7RoșuPlastic, oțel€1,619.89
VÂNZĂTOR APROBAT 4HTF8 Cărucior de manipulare a materialelor Galben | AD8BHY 4HTF8GalbenPlastic, oțel€1,619.89
VÂNZĂTOR APROBAT 4HTF9 Cărucior de manipulare a materialelor Blue Recycling | AD8BHZ 4HTF9AlbastruPlastic, oțel€1,699.30
Furnizor APROBAT 4HTG1 Coș de manipulare a materialelor Green Recycling | AD8BJA 4HTG1VerdePlastic, oțel€1,699.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4HTF3 Cărucior de manipulare a materialelor Albastru
€1,619.89 /unitate