Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4JPL8 Sondă de temperatură tip K -40 până la 500 F | AD8EZW

APPROVED VENDOR 4JPL8 Sondă de temperatură tip K -40 până la 500 F

În stoc
Element: AD8EZW Model: 4JPL8
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
€39.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSonda de temperatură a firului de mărgele
Conector sondaMini
Temp. Gamă-40 de grade până la 500 de grade
Element de măsurare a temperaturiiK termocuplu
UtilizareAer sau suprafață
Sârmă Lungime39.4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)23.88
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9025198080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelConector sondaTemp. GamăUtilizarePreț
Furnizor APROBAT 4JPL6 Sondă de temperatură tip K -22 la 572 F | AD8EZU 4JPL6Mini cu adaptor banana-22 de grade până la 572 de gradeAer sau suprafață€12.84
VANZATOR APROBAT 4JPN3 Dmm Sondă de temperatură cu talon de tip K -40 până la 500 F | AD8FAA 4JPN3Mufă banană-40 de grade până la 500 de gradeAer sau suprafață€28.91
VANZATOR APROBAT 4JPN9 Sondă cu sferă de temperatură înaltă tip K -58 până la 572 | AD8FAG 4JPN9Mini cu adaptor banana-58 de grade până la 572 de gradeAer sau suprafață cu temperatură ridicată€20.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4JPL8 Sondă de temperatură tip K -40 până la 500 F
€39.28 /unitate