Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 4JPN5 Sondă de temperatură cu imersie tip K -122 până la 1472f | AD8FAC

APPROVED VENDOR 4JPN5 Sondă de temperatură cu imersie tip K -122 până la 1472f

În stoc
Element: AD8FAC Model: 4JPN5

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€52.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSonda de temperatură prin imersiune
Conector sondaMini
Sonda Dia.1 / 8 "
Lungimea sondei7 19 / 64 "
Materialul sondeiOţel inoxidabil
Temp. Gamă-58 de grade până la 1112 de grade
Element de măsurare a temperaturiiK termocuplu
UtilizareLichid sau aer
Sârmă Lungime39.4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)19.81
Lungimea navei (cm)40.89
Lățimea navei (cm)22.35
Codul HS9025198080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea sondeiMaterialul sondeiTemp. GamăElement de măsurare a temperaturiiUtilizareSârmă LungimePreț
Furnizor APROBAT 5RMF1 Sondă de temperatură de imersie tip K -40 până la 1500f | AE6FQV 5RMF17 51 / 64 "304 oțel inoxidabil-40 de grade până la 1500 de gradeK termocupluLichid sau aer3 '4 "€227.81
VÂNȚORUL APROBAT 5RMF3 Sondă de temperatură de imersie cu vârf de lance tip J | AE6FQX 5RMF3-304 oțel inoxidabil-40 de grade până la 500 de gradeJ TermocupluVârf de lance, lichid sau aer-€37.86
VÂNȚORUL APROBAT 5RMF5 Sondă de temperatură de imersie cu vârf de lance tip K | AE6FQZ 5RMF57.593304 oțel inoxidabil-40 de grade până la 500 de gradeK termocupluVârf de lance, lichid sau aer3 '3 "€37.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4JPN5 Sondă de temperatură cu imersie tip K -122 până la 1472f
€52.18 /unitate