Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNȚORUL APROBAT 5RMF3 Sondă de temperatură de imersie cu vârf de lance tip J | AE6FQX

APPROVED VENDOR 5RMF3 Sondă de temperatură de imersie cu vârf de lance tip J

În stoc
Articol: AE6FQX Model: 5RMF3
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
€38.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSonda de temperatură prin imersiune
Conector sondaMini
Materialul sondei304 oțel inoxidabil
Temp. Gamă-40 de grade până la 500 de grade
Element de măsurare a temperaturiiJ Termocuplu
UtilizareVârf de lance, lichid sau aer

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.07
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)23.11
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS9025198080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea sondeiMaterialul sondeiTemp. GamăElement de măsurare a temperaturiiUtilizareSârmă LungimePreț
VANZATOR APROBAT 4JPN5 Sondă de temperatură cu imersie tip K -122 până la 1472f | AD8FAC 4JPN57 19 / 64 "Oţel inoxidabil-58 de grade până la 1112 de gradeK termocupluLichid sau aer39.4 "€58.48
Furnizor APROBAT 5RMF1 Sondă de temperatură de imersie tip K -40 până la 1500f | AE6FQV 5RMF17 51 / 64 "304 oțel inoxidabil-40 de grade până la 1500 de gradeK termocupluLichid sau aer3 '4 "€193.99
VÂNȚORUL APROBAT 5RMF5 Sondă de temperatură de imersie cu vârf de lance tip K | AE6FQZ 5RMF57.593304 oțel inoxidabil-40 de grade până la 500 de gradeK termocupluVârf de lance, lichid sau aer3 '3 "€38.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5RMF3 Sondă de temperatură de imersie cu vârf de lance tip J
€38.88 /unitate