Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 4JRL7 Amortizor tip fluture cu diametrul conductei de 6 inchi | AD8FAX

APPROVED VENDOR Amortizor tip fluture 4JRL7 cu diametrul conductei de 6 inchi

În stoc
Element: AD8FAX Model: 4JRL7
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
€13.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSnap On Butterfly Amortizor
Axa Dia.1 / 4 "
Materialul lameiOţel
Tip lamăRundă
Amortizor Dia.5.75 "
Conducta Dia.6"
Înălțimea conductei1.875 "
Materiale cadruOţel
Max. Temp.100 grade C

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.19
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)16
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Axa (oțel)

Variante de produs

ProdusModelAmortizor Dia.Conducta Dia.Preț
VANZATOR APROBAT 4JRL8 Amortizor tip fluture cu diametrul conductei de 8 inchi | AD8FAY 4JRL87.75 "8"€17.02
VANZATOR APROBAT 4JRL9 Amortizor tip fluture cu diametrul conductei de 10 inchi | AD8FAZ 4JRL99.875 "10 "€25.70
VANZATOR APROBAT 4JRN1 Amortizor tip fluture cu diametrul conductei de 12 inchi | AD8FBA 4JRN111.875 "12 "€30.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Amortizor tip fluture 4JRL7 cu diametrul conductei de 6 inchi
€13.62 /unitate