Furnizor APROBAT 4KAZ4 Pad de răcire prin evaporare 48 x 12 x 46-3/8 inch | AD8GBM

APPROVED VENDOR 4KAZ4 Pad de răcire prin evaporare 48 x 12 x 46-3/8 inch

În stoc
Element: AD8GBM Model: 4KAZ4

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€554.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitură de răcire prin evaporare
Adâncime12 "
Aplicații de mediuRezidențial / comercial / industrial
Înălţime46.375
Caracteristicile tamponuluiBloc de hârtie stratificat eficient din punct de vedere energetic, foarte absorbant, rezistent la murdărie, adeziv polimeric reticulat
Materialul tamponuluiKraft Paper
ÎnlocuieșteCampion/Essick
Lăţime48 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.1
Înălțimea navei (cm)124.97
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)32.26
Codul HS4812000000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Nr. Piesă (AS / AD 15012B)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeMaterialul tamponuluiÎnlocuieșteLăţimePreț
Furnizor APROBAT 4KAY8 Pad de răcire prin evaporare 36 x 4 x 30-3/4 inch | AD8GBG 4KAY84"30.75 "Kraft PaperCampion/Essick36 "€104.07
Furnizor APROBAT 4KAY9 Pad de răcire prin evaporare 41-1/4 x 8 x 29-1/8 | AD8GBH 4KAY98"29.125 "Kraft PaperCampion/Essick41.25 "€208.41
Furnizor APROBAT 4KAZ1 Pad de răcire prin evaporare 44-1/4 x 8 x 36-5/8 | AD8GBJ 4KAZ18"36.63 "Kraft PaperCampion/Essick44.25 "€231.38
Furnizor APROBAT 4KAZ3 Pad de răcire prin evaporare 48 x 8 x 46-3/8 inch | AD8GBL 4KAZ38"46.375Kraft PaperCampion/Essick48 "€388.20
Furnizor APROBAT 4KAZ5 Pad de răcire prin evaporare 40 x 8 x 23 inch | AD8GBN 4KAZ58"23 "Kraft Paperchirpici40 "€154.46
Furnizor APROBAT 4KAZ6 Pad de răcire prin evaporare 40 x 8 x 28 inch | AD8GBP 4KAZ68"28 "Kraft Paperchirpici40 "€192.62
Furnizorul APROBAT 4KAZ7 Pad de răcire prin evaporare 40 x 12 x 23 inch | AD8GBQ 4KAZ712 "23 "Kraft Paperchirpici40 "€229.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4KAZ4 Pad de răcire prin evaporare 48 x 12 x 46-3/8 inch
€554.81 /unitate