VÂNZĂTOR APROBAT 4KCY1 Dulap neasamblat 6 etaje Lățime 36 Adâncime 12 Înălțime 78 Maro | AD8GJE

APPROVED VENDOR 4KCY1 dulap neasamblat 6 niveluri Lățime 36 Adâncime 12 Înălțime 78 Maro

Element: AD8GJE Model: 4KCY1
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,155.13 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap cutie
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
CuloriBronza
finalizareaPulbere
Tip mânerHache cu lacăt cu tragere deget
picioare6"
Tip blocareSe potrivește cu blocare cilindrică și / sau lacăt încorporat
Configurare dulap(3) Larg, (18) Persoană
Tip ușă dulapIubit
Sistem de blocareLacăt Hasp
MaterialOțel laminat la rece
Adâncimea de deschidere11 "
Înălțimea de deschidere10.5 "
Lățimea de deschidere9"
Adâncimea totală12 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală36 "
NivelulȘase

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 78.93
Înălțimea navei (cm)28.96
Lungimea navei (cm)204.22
Lățimea navei (cm)36.32
Codul HS9403200020
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriTip mânerConfigurare dulapAdâncimea de deschidereAdâncimea totalăLățimea totalăPreț
VANZATOR APROBAT 2HFK6 Dulap neasamblat L 12 D 18 H 78 Maro | AC2ARC 2HFK6BronzaLacăt Hasp Pull(1) Larg, (6) Persoană17 "18 "12 "€990.58
RFQ
Furnizor APROBAT 2HFK7 Dulap neasamblat L 36 D 18 H 78 Gri | AC2ARD 2HFK7GriLacăt Hasp Pull(3) Larg, (18) Persoană17 "18 "36 "€1,019.77
RFQ
Furnizor APROBAT 2HFK8 Dulap neasamblat L 36 D 18 H 78 Maro | AC2ARE 2HFK8BronzaLacăt Hasp Pull(3) Larg, (18) Persoană17 "18 "36 "€2,271.20
RFQ
Furnizor APROBAT 4KCU2 Dulap neasamblat 6 niveluri Lățime 36 Adâncime 12 Înălțime 78 Gri | AD8GHK 4KCU2GriHache cu lacăt cu tragere deget(3) Larg, (18) Persoană11 "12 "36 "€954.65
RFQ
VÂNZĂTOR APROBAT 4KCU4 Dulap neasamblat 6 etaje Lățime 36 Adâncime 15 Înălțime 78 Gri | AD8GHL 4KCU4GriHache cu lacăt cu tragere deget(3) Larg, (18) Persoană14 "15 "36 "€982.38
RFQ
Furnizor APROBAT 4KCU5 Dulap neasamblat 6 niveluri Adâncime 18 Înălțime 78 Gri | AD8GHM 4KCU5GriHache cu lacăt cu tragere deget(16) Persoana17 "18 "69.5 "-
RFQ
VÂNZĂTOR APROBAT 4KCX9 Dulap neasamblat 6 niveluri Lățime 12 Adâncime 12 Înălțime 78 Maro | AD8GJD 4KCX9BronzaHache cu lacăt cu tragere deget(1) Larg, (6) Persoană11 "12 "12 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4KCY1 dulap neasamblat 6 niveluri Lățime 36 Adâncime 12 Înălțime 78 Maro
€1,155.13 /unitate