VANZATOR APROBAT 4LGV8 Placă de andocare 5200 lb. 24 x 48 inchi | AD8PGV

APPROVED VENDOR 4LGV8 Placă de andocare 5200 lb. 24 x 48 inchi

În stoc
Articol: AD8PGV Model: 4LGV8

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€618.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de andocare
Capacitate de încărcare5200 lb.
MaterialAluminiu
Lungime totală24 "
Lățimea totală48 "
Înălțimea de service3"
Grosime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS7616995090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareLungime totalăLățimea totalăÎnălțimea de serviceGrosimePreț
VANZATOR APROBAT 4LGU6 Placă de andocare 3500 lb. 36 x 48 inchi | AD8PGH 4LGU63500 lb.36 "48 "5"3 / 8 "€763.64
RFQ
VANZATOR APROBAT 4LGU7 Dock Plate 1800 Lb. 60 x 48 inchi | AD8PGJ 4LGU71800 lb.60 "48 "9"3 / 8 "€1,037.66
RFQ
Furnizor APROBAT 4LGU8 Dock Plate 2900 Lb. 48 x 60 inchi | AD8PGK 4LGU82900 lb.48 "60 "7"3 / 8 "€1,117.29
Furnizor APROBAT 4LGU9 Dock Plate 3800 Lb. 48 x 48 inch | AD8PGL 4LGU93800 lb.48 "48 "7"1 / 2 "€1,513.11
VANZATOR APROBAT 4LGV1 Placă de andocare 6600 lb. 36 x 60 inchi | AD8PGM 4LGV16600 lb.36 "60 "5"1 / 2 "€1,134.33
RFQ
Furnizorul APROBAT 4LGV2 Placă de andocare 3600 lb. 24 x 36 inchi | AD8PGN 4LGV23600 lb.24 "36 "3"3 / 8 "€452.61
Furnizorul APROBAT 4LGV3 Placă de andocare 2500 lb. 36 x 36 inch | AD8PGP 4LGV32500 lb.36 "36 "5"3 / 8 "€757.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4LGV8 Placă de andocare 5200 lb. 24 x 48 inchi
€618.59 /unitate