Furnizorul APROBAT 4LGV3 Placă de andocare 2500 lb. 36 x 36 inch | AD8PGP

APPROVED VENDOR 4LGV3 Placă de andocare 2500 lb. 36 x 36 inchi

În stoc
Element: AD8PGP Model: 4LGV3

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€757.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de andocare
PunteGofrare antiderapantă în formă de diamant în relief
Capacitate de încărcare2500 lb.
MaterialAluminiu
Lungime totală36 "
Lățimea totală36 "
Înălțimea de service5"
Grosime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.68
Înălțimea navei (cm)24.13
Lungimea navei (cm)104.9
Lățimea navei (cm)142.24
Codul HS7616995090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareLungime totalăLățimea totalăÎnălțimea de serviceGrosimePreț
VANZATOR APROBAT 4LGU6 Placă de andocare 3500 lb. 36 x 48 inchi | AD8PGH 4LGU63500 lb.36 "48 "5"3 / 8 "€763.64
RFQ
VANZATOR APROBAT 4LGU7 Dock Plate 1800 Lb. 60 x 48 inchi | AD8PGJ 4LGU71800 lb.60 "48 "9"3 / 8 "€1,037.66
RFQ
Furnizor APROBAT 4LGU8 Dock Plate 2900 Lb. 48 x 60 inchi | AD8PGK 4LGU82900 lb.48 "60 "7"3 / 8 "€1,117.29
Furnizor APROBAT 4LGU9 Dock Plate 3800 Lb. 48 x 48 inch | AD8PGL 4LGU93800 lb.48 "48 "7"1 / 2 "€1,513.11
VANZATOR APROBAT 4LGV1 Placă de andocare 6600 lb. 36 x 60 inchi | AD8PGM 4LGV16600 lb.36 "60 "5"1 / 2 "€1,134.33
RFQ
Furnizorul APROBAT 4LGV2 Placă de andocare 3600 lb. 24 x 36 inchi | AD8PGN 4LGV23600 lb.24 "36 "3"3 / 8 "€452.61
VANZATOR APROBAT 4LGV4 Placă de andocare 1400 lb. 48 x 30 inch | AD8PGQ 4LGV41400 lb.48 "30 "7"3 / 8 "€606.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4LGV3 Placă de andocare 2500 lb. 36 x 36 inchi
€757.17 /unitate