Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 4MJD1 Floor Grille 6 x 14 Inch Brown | AD8UDV

APPROVED VENDOR 4MJD1 Floor Grille 6 x 14 Inch Brown

În stoc
Element: AD8UDV Model: 4MJD1
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
€33.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrila de podea
ConstrucţieOțel ștanțat
Adâncime0.73 "
finalizareaMaro
Max. Înălțimea conductei (în.)6
Max. Lățimea conductei (în.)14
Inălțime totală7.75 "
Lățimea totală15.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2285
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)38.86
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJD1 Floor Grille 6 x 14 Inch Brown
€33.70 /unitate