Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4MJR7 Grilă de retur 8 x 24 inch alb | AD8UHY

APPROVED VENDOR 4MJR7 Grilă de aer de retur 8 x 24 inch alb

În stoc
Element: AD8UHY Model: 4MJR7
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
€18.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrila de retur a aerului
Spațiere bară1 / 3 "
ConstrucţieOţel
Adâncime0.31 "
finalizareaAlb
Max. Înălțimea conductei (în.)8
Max. Lățimea conductei (în.)24
Inălțime totală9.75 "
Lățimea totală25.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1925
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)65.53
Lățimea navei (cm)24.89
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeInălțime totalăLățimea totalăPreț
Furnizor APROBAT 4JRR6 Grilă de retur 6 x 10 inch alb | AD8FCA 4JRR60.31 "7.75 "11.75 "€7.22
Furnizor APROBAT 4JRR7 Grilă de retur 6 x 12 inch alb | AD8FCB 4JRR70.31 "7.75 "13.75 "€7.57
Furnizor APROBAT 4JRR8 Grilă de retur de aer 12 x 12 inch alb | AD8FCC 4JRR80.31 "13.75 "13.75 "€13.38
Furnizor APROBAT 4JRT1 Grilă de retur de aer 14 x 14 inch alb | AD8FCE 4JRT10.31 "15.75 "15.75 "€20.01
4JRT2 Grilă de aer de retur 20 x 20 inch alb | AD8FCF 4JRT20.31 "21.75 "21.75 "€41.25
Furnizor APROBAT 4MJN2 Grilă de retur 6 x 6 inch alb | AD8UGY 4MJN20.31 "7.75 "7.75 "€5.76
Furnizor APROBAT 4MJN3 Grilă de retur 8 x 8 inch alb | AD8UGZ 4MJN30.31 "9.75 "9.75 "€7.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJR7 Grilă de aer de retur 8 x 24 inch alb
€18.09 /unitate