Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4MJU1 Grilă filtru de aer de retur 20 x 30 inch alb | AD8UJL

APPROVED VENDOR 4MJU1 Grilă filtru aer retur 20 x 30 inch alb

În stoc
Articol: AD8UJL Model: 4MJU1
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
€79.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGrila filtrului de retur
Spațiere bară1 / 2 "
ConstrucţieOţel
Adâncime1.13 "
finalizareaAlb
Max. Înălțimea conductei (în.)20
Max. Lățimea conductei (în.)30
Inălțime totală22.57 "
Lățimea totală32.57 "
TipFață detașabilă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.9275
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)83.82
Lățimea navei (cm)59.94
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4MJU1 Grilă filtru aer retur 20 x 30 inch alb
€79.92 /unitate