VÂNTORUL APROBAT 4NDT4 T de compresie 3/4 inch Fnpt Brass | AD8WUN

APPROVED VENDOR 4NDT4 T de compresie 3/4 inch Fnpt alamă

Element: AD8WUN Model: 4NDT4

Descarcă-l Mai 9, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTricou de compresie
ConexiuneȚeavă de 1/2" pe compresii prin intermediul, 3/4" FNPT pe Tee de ramificație
Înălţime1.8 "
MaterialAlamă
Max. Presiune de lucru125 psi
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7412200035
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelConexiuneÎnălţimeLăţimePreț
VÂNTORUL APROBAT 4NDT3 T de compresie 1/2 inch Fnpt Brass | AD8WUM 4NDT3Țeavă de 3/8" pe compresii prin intermediul, 1/2" FNPT pe Tee de ramificație1.6 "1.2 "€9.18
VÂNTORUL APROBAT 4NDT6 T de compresie 3/4 inch Fnpt Alama | AD8WUQ 4NDT6Țeavă de 1/2" pe compresii prin intermediul, 1/2" FNPT pe Tee de ramificație2"1.5 "€30.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4NDT4 T de compresie 3/4 inch Fnpt alamă