Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 4NDT6 T de compresie 3/4 inch Fnpt Alama | AD8WUQ

APPROVED VENDOR 4NDT6 T de compresie 3/4 inch Fnpt alamă

În stoc
Element: AD8WUQ Model: 4NDT6
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
€30.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTricou de compresie
ConexiuneȚeavă de 1/2" pe compresii prin intermediul, 1/2" FNPT pe Tee de ramificație
Înălţime2"
MaterialAlamă
Max. Presiune de lucru125 psi
Lăţime1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS7412200035
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelConexiuneÎnălţimeLăţimePreț
VÂNTORUL APROBAT 4NDT3 T de compresie 1/2 inch Fnpt Brass | AD8WUM 4NDT3Țeavă de 3/8" pe compresii prin intermediul, 1/2" FNPT pe Tee de ramificație1.6 "1.2 "€9.18
VÂNTORUL APROBAT 4NDT4 T de compresie 3/4 inch Fnpt Brass | AD8WUN 4NDT4Țeavă de 1/2" pe compresii prin intermediul, 3/4" FNPT pe Tee de ramificație1.8 "1.5 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4NDT6 T de compresie 3/4 inch Fnpt alamă
€30.24 /unitate