Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4NLZ9 Izolație din folie de plută Grosime de 2 inchi 12 x 36 in | AD8YPZ

APPROVED VENDOR 4NLZ9 Izolație din folie de plută 2 inch grosime 12 x 36 in

În stoc
Articol: AD8YPZ Model: 4NLZ9
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
€62.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStoc de foi
Lungime12 "
MaterialPlută
Grosime2"
TipIzolație semi-rigidă
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.66
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS4504105000
Tara natalaPT

Variante de produs

ProdusModelGrosimePreț
Furnizor APROBAT 4NLZ8 Izolație din folie de plută 1 inch grosime 12 x 36 in | AD8YPY 4NLZ81"€30.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4NLZ9 Izolație din folie de plută 2 inch grosime 12 x 36 in
€62.36 /unitate