Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 4PAR2 Viton Washer 1/2 Inch 0.490 Id, 5PK | AD9BMK

APPROVED VENDOR Mașină de spălat 4PAR2 Viton 1/2 inch 0.490 Id, 5PK

În stoc
Articol: AD9BMK Model: 4PAR2
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
€1.06 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGarnitura de etanșare
CuloriNegru
DurometruShore A: 75 +/- 5
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1 / 2 "
În interiorul Dia.0.490 "
MaterialViton
În afara Dia.1.062 "
temp0 până la 400 F.
Grosime0.062 "
Grosime Toleranță+/- 0.020 "
TipPlat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.01
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS4016935050
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Mașină de spălat 4PAR2 Viton 1/2 inch 0.490 Id, 5PK
€1.06 /ambalaj