Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VINDATOR APROBAT 4PB88 Quick Link 1/4 In | AD9BRY

APPROVED VENDOR 4PB88 Quick Link 1/4 in

În stoc
Element: AD9BRY Model: 4PB88
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
€2.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLegătură rapidă
Ochi în interiorul Dia.1 / 2 "
finalizareaPlacat cu zinc
MaterialOţel
Max. Sarcină880 lb.
Lungime totală2 29 / 64 "
Mărimea1 / 4 "
Deschidere Snap23 / 64 "
Grosime9 / 32 "
Lăţime1 5 / 64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS7315900000
Tara natalaMY

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4PB88 Quick Link 1/4 in
€2.78 /unitate