Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4PDH8 Unire Tee/un Capat Swagged 5/8 Inch - Pachet De 2 | AD9CAB

APPROVED VENDOR 4PDH8 Unire Tee/un capăt Swagged 5/8 inch - Pachet de 2

În stoc
Articol: AD9CAB Model: 4PDH8

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€5.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articol5/8 Tee cu acces la cupru
Conexiune5/8
Dimensiunea conexiunii5/8 "OD x 5/8" Slip Fit
În interiorul Dia.5 / 8 "
Lungime3.25 "
În afara Dia.5 / 8 "
Prod. DescriereTricoul Uniunii / Un capăt s-a învârtit
TipAlamă / Cupru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8481809050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelConexiuneDimensiunea conexiuniiÎn interiorul Dia.ArticolLungimeÎn afara Dia.Preț
Furnizor APROBAT 4PDH5 Unire Tee/un Capat Swagged 1/4 Inch - Pachet De 2 | AD9BZY 4PDH51/41/4 "OD x 1/4" Slip Fit1 / 4 "1/4 Tee cu acces la cupru2.75 "1 / 4 "€18.34
VÂNTORUL APROBAT 4PDH6 Union Tee/un capăt Swagged 3/8 inch - Pachet De 2 | AD9BZZ 4PDH63/83/8 "OD x 3/8" Slip Fit3 / 8 "3/8 Tee cu acces la cupru2.75 "3 / 8 "€5.34
Furnizor APROBAT 4PDH7 Unire Tee/un Capat Swagged 1/2 Inch - Pachet De 2 | AD9CAA 4PDH71/21/2 "OD x 1/2" Slip Fit1 / 2 "1/2 Tee cu acces la cupru3"1 / 2 "€5.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4PDH8 Unire Tee/un capăt Swagged 5/8 inch - Pachet de 2
€5.84 /unitate