Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 4PGC4 Supapă cu bilă Cpvc Priză/fnpt 1/2 In | AD9CGR

APPROVED VENDOR 4PGC4 Supapă cu bilă Cpvc Priză de unire/fnpt 1/2 in

În stoc
Element: AD9CGR Model: 4PGC4
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
€128.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăCPVC
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpCPVC
Stilul corpuluiInline, True Union
Tip conexiuneSoclu / FNPT x Soclu / FNPT
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 225 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
PortComplet
Material sigiliuEPDM
Material scaunPTFE
Material tulpinăCPVC
Temp. Gamă32 de grade până la 194 de grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2295
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8481805090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiMaterial sigiliuPreț
VANZATOR APROBAT 4PGC5 Supapă cu bilă Cpvc Priză de unire/fnpt 3/4 In | AD9CGT 4PGC5WOG de 225 psi3 / 4 "EPDM€143.97
VANZATOR APROBAT 4PGC6 Supapă cu bilă Cpvc Priză/fnpt 1 In | AD9CGU 4PGC6WOG de 225 psi1"EPDM€170.28
VANZATOR APROBAT 4PGC7 Supapă cu bilă Cpvc Priză/fnpt 1-1/4 In | AD9CGV 4PGC7WOG de 225 psi1.25 "EPDM€142.54
VANZATOR APROBAT 4PGC8 Supapă cu bilă Cpvc Priză/fnpt 1-1/2 In | AD9CGW 4PGC8WOG de 225 psi1.5 "EPDM€311.91
VANZATOR APROBAT 4PGC9 Supapă cu bilă din Cpvc Priză/fnpt 2 In | AD9CGX 4PGC9WOG de 225 psi2"EPDM€336.95
VANZATOR APROBAT 4PGD1 Supapă cu bilă Cpvc Priză/fnpt 3 In | AD9CGY 4PGD1WOG de 150 psi3"EPDM€415.50
VANZATOR APROBAT 4PGD2 Supapă cu bilă Cpvc Priză/fnpt 4 In | AD9CGZ 4PGD2WOG de 150 psi4"EPDM€798.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4PGC4 Supapă cu bilă Cpvc Priză de unire/fnpt 1/2 in
€128.88 /unitate