Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 4PGD7 Pvc Supapă cu bilă uniune/fnpt 1-1/2 In | AD9CHE

APPROVED VENDOR 4PGD7 Supapă cu bilă din PVC / priză/fnpt 1-1/2 in

În stoc
Element: AD9CHE Model: 4PGD7
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
€82.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet cu bilă
Material de bilăPVC
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corpPVC
Stilul corpuluiInline, True Union
Tip conexiuneSoclu / FNPT x Soclu / FNPT
Tip mânerPârghie
Presiune maximăWOG de 225 psi
Dimensiunea conductei1.5 "
PortComplet
Material sigiliuFPM
Material scaunPTFE
Material tulpinăPVC
Temp. Gamă32 de grade până la 140 de grade F
Structura supapei2-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.26
Înălțimea navei (cm)14.48
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS8481805090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelPresiune maximăDimensiunea conducteiMaterial sigiliuPreț
VANZATOR APROBAT 4PGA5 Pvc Robinetă cu sferă Priză/fnpt 1/2 In | AD9CGH 4PGA5WOG de 225 psi1 / 2 "EPDM€53.36
VANZATOR APROBAT 4PGA6 Pvc Supapă cu bilă Racord/Fnpt 3/4 In | AD9CGJ 4PGA6WOG de 225 psi3 / 4 "EPDM€55.71
VANZATOR APROBAT 4PGA7 Pvc Supapă cu bilă uniune/fnpt 1 in | AD9CGK 4PGA7WOG de 225 psi1"EPDM€68.90
VÂNȚORUL APROBAT 4PGA8 Pvc Supapă cu bilă uniune/fnpt 1-1/4 In | AD9CGL 4PGA8WOG de 225 psi1.25 "EPDM€133.05
VÂNȚORUL APROBAT 4PGA9 Pvc Robinet cu bilă uniune/fnpt 1-1/2 In | AD9CGM 4PGA9WOG de 225 psi1.5 "EPDM€189.95
VANZATOR APROBAT 4PGC1 Pvc Supapă cu bilă Racord/Fnpt 2 In | AD9CGN 4PGC1WOG de 225 psi2"EPDM€261.88
VANZATOR APROBAT 4PGC2 Pvc Supapă cu bilă Racord/fnpt 3 In | AD9CGP 4PGC2WOG de 150 psi3"EPDM€356.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4PGD7 Supapă cu bilă din PVC / priză/fnpt 1-1/2 in
€82.55 /unitate