Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 4PMG4 Carton Staples Stick 1/2 x 1/4 L - Pachet De 100000 | AD9DFA 4PMG2

APPROVED VENDOR 4PMG4 Carton Capse Stick 1/2 x 1/4 L - Pachet De 100000

În stoc
Element: AD9DFA Model: 4PMG4Crucea Ref: 4PMG2
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
€45.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCapse de carton
Tipul de colațieAdeziv
CuloriSilver
Coroană1 / 2 "
Lungimea piciorului1 / 4 "
MaterialMetal galvanizat
Tipul punctuluiAscuţit
Tip capsăLipi
Cantitate stick50

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.28
Înălțimea navei (cm)13.72
Lungimea navei (cm)22.61
Lățimea navei (cm)14.22
Codul HS8305200000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimea picioruluiMaterialPreț
VÂNZĂTOR APROBAT 4PME8 Carton Staples Stick 1-3/8 x 5/8 L - Pachet De 25000 | AD9DEL 4:8Cupru5 / 8 "Metal cupru€271.52
VÂNZĂTOR APROBAT 4PME9 Carton Staples Stick 1-3/8 x 3/4 L - Pachet De 25000 | AD9DEM 4:9Cupru3 / 4 "Metal cupru€476.59
Furnizor APROBAT 4PMF2 Carton Staples Coil 1-1/4 x 5/8 L - Pachet De 24000 | AD9DEP 4PMF2Cupru5 / 8 "Metal cupru€496.02
Furnizor APROBAT 4PMF3 Carton Staples Coil 1-1/4 x 3/4 L - Pachet De 24000 | AD9DEQ 4PMF3Cupru3 / 4 "Metal cupru€435.06
VÂNZĂTOR APROBAT 4PMF6 Carton Staples Stick 3/8 x 1/4 L - Pachet De 100000 | AD9DET 4PMF6Silver1 / 4 "Metal galvanizat€136.29
VÂNZATOR APROBAT 4PMF8 Carton Staples Stick 7/16 x 5/16l - Pachet De 100000 | AD9DEV 4PMF8Silver5 / 16 "Metal galvanizat€173.96
VÂNZĂTOR APROBAT 4PMF9 Carton Staples Stick 7/16 x 3/8 L - Pachet De 100000 | AD9DEW 4PMF9Silver3 / 8 "Metal galvanizat€191.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4PMG4 Carton Capse Stick 1/2 x 1/4 L - Pachet De 100000
€45.47 /unitate