APPROVED VENDOR 4RVT1 Hex Nut Grade 2H 5/8-11, 420PK | AD9HED

APPROVED VENDOR 4RVT1 Piuliță hexagonală grad 2H 5/8-11, 420PK

În stoc
Element: AD9HED Model: 4RVT1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€581.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului5/8 "-11
finalizareaSimplu
Calitate2H
Înălţime39 / 64 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăPiuliță hexagonală - grea
Clasa de proprietate2H
Rockwell HardnessC24 până la C35
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipGreu
Lăţime1 1 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.402
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7318160085
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4RVT1 Piuliță hexagonală grad 2H 5/8-11, 420PK
€581.18 /ambalaj