GE LIGHTING Lămpi cu LED-uri


Filtru
Tip de bază: Șurub mediu (E26) , Carcasă bec: Policarbonat , Conform Energy Star: Da , Pentru corpuri închise: Nu , Certificare verde sau altă recunoaștere: ENERGY STAR , Ieșire mare: Nu , Tip lampă: LED-uri , Min. Temp. de pornire: -20 de grade F , Sursa de putere: Plug and Play , Aplicație principală: Scop general , Serviciu brut: Nu , cu trei sensuri: Nu , Voltaj: 120
StilModelFinisaj lampaDurata medie de viață a beculuiUnghiul fascicululuiDistribuția luminiiIeșire ușoarăLumeniMax. Lungime totalăForma generală a lămpiiPreț (ex. TVA)
A
LED12DP3LRW83025
clar25,000 ore25 gradeInundă îngustă3000 - 3999K, alb cald10504 23 / 32 "PAR€39.15
B
LED18D38OW383025
clar25,000 ore25 gradeInundă îngustă3000 - 3999K, alb cald15505.125 "PAR€41.55
B
LED18D38OW383040
clar25,000 ore40 gradeinundație3000 - 3999K, alb cald15505.125 "PAR€51.06
C
LED13DBR40 / 830
Mată25,000 ore-inundație3000 - 3999K, alb cald10706 11 / 32 "BR€23.52
D
LED15LS2 / 827
Mată15,000 ore240 gradeOmnidirecțional2700 - 2999K, alb moale16004 29 / 64 "A€29.38
E
LED12DP303W83035
Mată25,000 ore35 gradeinundație3000 - 3999K, alb cald9503 21 / 32 "PAR€33.06
F
LED15DA21
Mată15,000 ore360 gradeOmnidirecțional3000 - 3999K, alb cald16005.25 "A€22.90
G
LED9LS3 / 827
Mată15,000 ore240 gradeOmnidirecțional2700 - 2999K, alb moale8004 29 / 64 "A€20.73
F
LED15DA21 / 827
Mată15,000 ore360 gradeOmnidirecțional2700 - 2999K, alb moale16005.25 "A€20.71
H
LED7DP203W830
Mată25,000 ore35 gradeinundație3000 - 3999K, alb cald5003.5 "PAR€23.25

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?