Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă LED GE LIGHTING LED15DA21, 1600 lumeni, 15.0 wați | CD3RDJ 53DP55

GE LIGHTING Lampă LED LED15DA21, 1600 lumeni, 15.0 wați

În stoc
Articol: CD3RDJ Model: LED15DA21Crucea Ref: 53DP55
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
€22.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa cu LED
Durata medie de viață a becului15,000 ore
Tip de bazăȘurub mediu (E26)
Unghiul fasciculului360 grade
Carcasa beculuiPolicarbonat
Lungimea garanției producătorilor de becuri5 ani
CRI80.0
Conform Energy StarDa
Pentru corpurile închiseNu
Certificare ecologică sau altă recunoaștereENERGY STAR
Mare de ieșireNu
Culoare lampă Temp.3000 K
Denumirea lămpiiLED / 15D / A21 / 830K
Lampa Dia.2.625 "
Finisaj lampaMată
Tip lămpiLED-uri
Distribuția luminiiOmnidirecțional
Ieșire ușoară3000 - 3999K, alb cald
Lumeni1600
Max. Lungime totală5.25 "
Min. Temp. de pornire-20 de grade F
Forma generală a lămpiiA
Sursa de puterePlug and Play
Aplicație primarăScop general
Serviciu durNu
Cu trei căiNu
TipStandard
Voltaj120
Watts15.0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1755

Variante de produs

ProdusModelFinisaj lampaDurata medie de viață a beculuiUnghiul fascicululuiDistribuția luminiiIeșire ușoarăLumeniMax. Lungime totalăForma generală a lămpiiPreț
Lampă LED GE LIGHTING LED13DBR40/830 13.0 wați, 1070 lumeni, temperatură culoare bec 3000K. | CD2KRF 36GJ49 LED13DBR40 / 830Mată25,000 ore-inundație3000 - 3999K, alb cald10706 11 / 32 "BR€23.52
GE LIGHTING LED12DP3LRW83025 Lampă LED de 12.0 wați, șurub mediu, 1050 lumeni, temperatură culoare bec 3000K. | CD2KYH 45NY22 LED12DP3LRW83025clar25,000 ore25 gradeInundă îngustă3000 - 3999K, alb cald10504 23 / 32 "PAR€39.14
Lampă LED GE LIGHTING LED9LS3/827 9.0 wați, șurub mediu, 800 lumeni, temperatură culoare bec 2700K. | CD2LFY 49ZC14 LED9LS3 / 827Mată15,000 ore240 gradeOmnidirecțional2700 - 2999K, alb moale8004 29 / 64 "A€20.73
Lampă LED GE LIGHTING LED15LS2/827 15.0 wați, 1600 lumeni, temperatură culoare bec 2700K. | CD2LFZ 49ZC18 LED15LS2 / 827Mată15,000 ore240 gradeOmnidirecțional2700 - 2999K, alb moale16004 29 / 64 "A€29.38
GE LIGHTING LED15DA21/827 Lampă LED de 15.0 wați, șurub mediu, 1600 lumeni, temperatură culoare bec 2700K. | CD2LQX 53DP54 LED15DA21 / 827Mată15,000 ore360 gradeOmnidirecțional2700 - 2999K, alb moale16005.25 "A€20.72
Lampă LED GE LIGHTING LED18D38OW383025, 18.0 wați, 1550 lumeni, temperatură culoare bec 3000K. | CD2YTC 45NY09 LED18D38OW383025clar25,000 ore25 gradeInundă îngustă3000 - 3999K, alb cald15505.125 "PAR€41.55
Lampă LED GE LIGHTING LED18D38OW383040, 18.0 wați, 1550 lumeni, temperatură culoare bec 3000K. | CD3AWQ 45NY10 LED18D38OW383040clar25,000 ore40 gradeinundație3000 - 3999K, alb cald15505.125 "PAR€51.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING Lampă LED LED15DA21, 1600 lumeni, 15.0 wați
€22.91 /unitate