Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă LED GE LIGHTING LED18D38OW383025, 18.0 wați, 1550 lumeni, temperatură culoare bec 3000K. | CD2YTC 45NY09

GE LIGHTING LED18D38OW383025 Lampă LED, 18.0 wați, 1550 lumeni, temperatură culoare bec 3000K.

În stoc
Articol: CD2YTC Model: LED18D38OW383025Crucea Ref: 45NY09
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
€41.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa cu LED
Durata medie de viață a becului25,000 ore
Tip de bazăȘurub mediu (E26)
Unghiul fasciculului25 grade
Carcasa beculuiPolicarbonat
CRI81.0
Conform Energy StarDa
Certificare ecologică sau altă recunoaștereENERGY STAR
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
Culoare lampă Temp.3000 K
Denumirea lămpiiLED / 18D38OW383025
Lampa Dia.4.75 "
Finisaj lampaclar
Tip lămpiLED-uri
Distribuția luminiiInundă îngustă
Ieșire ușoară3000 - 3999K, alb cald
Lumeni1550
Max. Lungime totală5.125 "
Forma generală a lămpiiPAR
TipReflector
Voltaj120
Watts18.0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4545

Variante de produs

ProdusModelFinisaj lampaDurata medie de viață a beculuiUnghiul fascicululuiDistribuția luminiiIeșire ușoarăLumeniMax. Lungime totalăForma generală a lămpiiPreț
Lampă LED GE LIGHTING LED13DBR40/830 13.0 wați, 1070 lumeni, temperatură culoare bec 3000K. | CD2KRF 36GJ49 LED13DBR40 / 830Mată25,000 ore-inundație3000 - 3999K, alb cald10706 11 / 32 "BR€23.52
GE LIGHTING LED12DP3LRW83025 Lampă LED de 12.0 wați, șurub mediu, 1050 lumeni, temperatură culoare bec 3000K. | CD2KYH 45NY22 LED12DP3LRW83025clar25,000 ore25 gradeInundă îngustă3000 - 3999K, alb cald10504 23 / 32 "PAR€39.14
Lampă LED GE LIGHTING LED9LS3/827 9.0 wați, șurub mediu, 800 lumeni, temperatură culoare bec 2700K. | CD2LFY 49ZC14 LED9LS3 / 827Mată15,000 ore240 gradeOmnidirecțional2700 - 2999K, alb moale8004 29 / 64 "A€20.73
Lampă LED GE LIGHTING LED15LS2/827 15.0 wați, 1600 lumeni, temperatură culoare bec 2700K. | CD2LFZ 49ZC18 LED15LS2 / 827Mată15,000 ore240 gradeOmnidirecțional2700 - 2999K, alb moale16004 29 / 64 "A€29.38
GE LIGHTING LED15DA21/827 Lampă LED de 15.0 wați, șurub mediu, 1600 lumeni, temperatură culoare bec 2700K. | CD2LQX 53DP54 LED15DA21 / 827Mată15,000 ore360 gradeOmnidirecțional2700 - 2999K, alb moale16005.25 "A€20.72
Lampă LED GE LIGHTING LED18D38OW383040, 18.0 wați, 1550 lumeni, temperatură culoare bec 3000K. | CD3AWQ 45NY10 LED18D38OW383040clar25,000 ore40 gradeinundație3000 - 3999K, alb cald15505.125 "PAR€51.06
Lampă LED GE LIGHTING LED12DP303W83035, 950 lumeni, 12.0 wați | CD3RCH 45AU63 LED12DP303W83035Mată25,000 ore35 gradeinundație3000 - 3999K, alb cald9503 21 / 32 "PAR€33.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING LED18D38OW383025 Lampă LED, 18.0 wați, 1550 lumeni, temperatură culoare bec 3000K.
€41.55 /unitate