Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă LED GE LIGHTING LED12DP303W83035, 950 lumeni, 12.0 wați | CD3RCH 45AU63

GE LIGHTING LED12DP303W83035 Lampă LED, 950 lumeni, 12.0 wați

În stoc
Articol: CD3RCH Model: LED12DP303W83035Crucea Ref: 45AU63
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
€33.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampa cu LED
Durata medie de viață a becului25,000 ore
Tip de bazăȘurub mediu (E26)
Unghiul fasciculului35 grade
Carcasa beculuiPolicarbonat
CRI80.0
Conform Energy StarDa
Certificare ecologică sau altă recunoaștereENERGY STAR
Culoare lampă Temp.3000 K
Denumirea lămpiiLED12DP303W83035
Lampa Dia.3.75 "
Finisaj lampaMată
Tip lămpiLED-uri
Distribuția luminiiinundație
Ieșire ușoară3000 - 3999K, alb cald
Lumeni950
Max. Lungime totală3 21 / 32 "
Forma generală a lămpiiPAR
TipReflector
Voltaj120
Watts12.0

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925

Variante de produs

ProdusModelFinisaj lampaDurata medie de viață a beculuiUnghiul fascicululuiDistribuția luminiiIeșire ușoarăLumeniMax. Lungime totalăForma generală a lămpiiPreț
Lampă LED GE LIGHTING LED13DBR40/830 13.0 wați, 1070 lumeni, temperatură culoare bec 3000K. | CD2KRF 36GJ49 LED13DBR40 / 830Mată25,000 ore-inundație3000 - 3999K, alb cald10706 11 / 32 "BR€23.52
GE LIGHTING LED12DP3LRW83025 Lampă LED de 12.0 wați, șurub mediu, 1050 lumeni, temperatură culoare bec 3000K. | CD2KYH 45NY22 LED12DP3LRW83025clar25,000 ore25 gradeInundă îngustă3000 - 3999K, alb cald10504 23 / 32 "PAR€39.14
Lampă LED GE LIGHTING LED9LS3/827 9.0 wați, șurub mediu, 800 lumeni, temperatură culoare bec 2700K. | CD2LFY 49ZC14 LED9LS3 / 827Mată15,000 ore240 gradeOmnidirecțional2700 - 2999K, alb moale8004 29 / 64 "A€20.73
Lampă LED GE LIGHTING LED15LS2/827 15.0 wați, 1600 lumeni, temperatură culoare bec 2700K. | CD2LFZ 49ZC18 LED15LS2 / 827Mată15,000 ore240 gradeOmnidirecțional2700 - 2999K, alb moale16004 29 / 64 "A€29.38
GE LIGHTING LED15DA21/827 Lampă LED de 15.0 wați, șurub mediu, 1600 lumeni, temperatură culoare bec 2700K. | CD2LQX 53DP54 LED15DA21 / 827Mată15,000 ore360 gradeOmnidirecțional2700 - 2999K, alb moale16005.25 "A€20.72
Lampă LED GE LIGHTING LED18D38OW383025, 18.0 wați, 1550 lumeni, temperatură culoare bec 3000K. | CD2YTC 45NY09 LED18D38OW383025clar25,000 ore25 gradeInundă îngustă3000 - 3999K, alb cald15505.125 "PAR€41.55
Lampă LED GE LIGHTING LED18D38OW383040, 18.0 wați, 1550 lumeni, temperatură culoare bec 3000K. | CD3AWQ 45NY10 LED18D38OW383040clar25,000 ore40 gradeinundație3000 - 3999K, alb cald15505.125 "PAR€51.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GE LIGHTING LED12DP303W83035 Lampă LED, 950 lumeni, 12.0 wați
€33.07 /unitate