MOTOR BALDOR CL3507 Motor monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6QEY

BALDOR MOTOR Motor monofazat CL3507, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, cadru 56C

În stoc
Element: AJ6QEY Model: CL3507

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,298.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi8.4/4.2
bazăRG
Cuplu de rupere5.7 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Cuplu de încărcare completă2.25 LB-FT
HP. 75
Hz60
IzolațieF
Conduce6 # 18
MontareF1
Curent fără sarcină2.8 Amps
Număr de poli04
producție. 75
Fază1
Factor de putere78
RevizuireT
RPM1725
Temp. Creştere89 ° C
Tip3428LC
Voltaj115/230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.3
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85015100
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 6.9 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1256L
    • Cuplu de tragere: 5 LB-FT
    • Curent de pornire: 24.7 Amperi

Variante de produs

ProdusModelNumăr de poliamperiCuplu de rupereproducțieFactor de putereRevizuireRPMTemp. CreşterePreț
MOTOR BALDOR CL3403 Motor monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 0.25 CP, 60 Hz, TEFC, Cadru 56C | AJ6QER CL3403----57-1725-€901.38
MOTOR BALDOR CL3405 Motor monofazat, 115/208-230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6QET CL3405026 / 3.2-3-. 3368C3450-€898.72
MOTOR BALDOR CL3501 Motor monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6QEU CL3501046/32.95 LB-FT. 3360Y172583 ° C€940.74
MOTOR BALDOR CL3503 Motor monofazat, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6QEV CL3503027/3.52.3 LB-FT.572M345084 grade C€930.50
MOTOR BALDOR CL3504 Motor monofazat, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6QEW CL3504047.4/3.74.13 LB-FT.566Y172577 grade C€1,090.04
MOTOR BALDOR CL3506 Motor monofazat, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6QEX CL3506029.6/4.83.5 LB-FT. 7574U345092 grade C€1,024.75
MOTOR BALDOR CL3509 Motor monofazat, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 CP, TEFC, Cadru 56C | AJ6QEZ CL35090211.8/5.94.25 LB-FT182S345090 grade C€1,175.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR Motor monofazat CL3507, 115/230V, 1800 rpm, 60 Hz, 0.75 CP, TEFC, cadru 56C
€1,298.05 /unitate