APPROVED VENDOR 4RWE7 Plow Bolt #3 3/4-10 X 2 1/4, 140PK | AD9HGG

APPROVED VENDOR 4RWE7 Șurub plug #3 3/4-10 X 2 1/4, 140PK

Element: AD9HGG Model: 4RWE7

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlug Bolt
finalizareaZinc galben
Calitate8
Unghiul capului80 grade
Cap Dia.1.200 "
Inaltimea capului0.581 "
Tip cap# 3 cu cupolă
Lungime2.25 "
MaterialAliaj de oțel
Lățimea pătrată0.765 "
Forța de tracțiune150,000 psi
Dimensiune de filet3 / 4-10
TipGât pătrat zimțat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.82
Înălțimea navei (cm)11.63
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7318152055
Tara natalaKR

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4RWE7 Șurub plug #3 3/4-10 X 2 1/4, 140PK