APPROVED VENDOR 4RWX2 Hex Cap Screw Grade 8 1-1/4-7 X 12, 8PK | AD9HKX

APPROVED VENDOR 4RWX2 Hex Cap Screw Grade 8 1-1/4-7 X 12, 8PK

În stoc
Articol: AD9HKX Model: 4RWX2

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€50.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului8
Diametru1.25 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Inaltimea capului25 / 32 "
Tip capHex
Șef Lățime1.875 "
Lungime sub cap12 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Lungimea firului2-3/4 "
Probă încărcată120,000 psi
Rockwell HardnessC26 până la C36
Sistem de măsurareInch
Forța de tracțiune150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului3"
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 16.713
Înălțimea navei (cm)10.57
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7318158066
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiDiametrufinalizareaFlanșă Dia.CalitateInaltimea capuluiTip capȘef LățimePreț
VINDATOR APROBAT HVHS.000059.50 Șurub cu cap hexagonal B7 5/8-11 x 1-1/4 Pk5 | AB3XYU 1VZG5 HVHS.000059.505/8 "-115 / 8 "Simplu-B725 / 64 "Greu1 1 / 16 "€95.37
VINDATOR APROBAT HVHS.000104.50 Șurub cu cap hexagonal B7 5/8-11 x 5 Pk5 | AB3XZG 1VZH8 HVHS.000104.505/8 "-115 / 8 "Simplu-B725 / 64 "Greu1 1 / 16 "€133.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4RWX2 Hex Cap Screw Grade 8 1-1/4-7 X 12, 8PK
€50.65 /ambalaj