APPROVED VENDOR 4RXP8 Hex Nut Grade 8 1-3/4-5, 30PK | AD9HQZ

APPROVED VENDOR 4RXP8 Piuliță hexagonală grad 8 1-3/4-5, 30 buc

În stoc
Element: AD9HQZ Model: 4RXP8

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€411.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOtel carbon
Dia./Dimensiunea firului1 3/4-5 "
finalizareaSimplu
Calitate8
Înălţime1 15 / 32 "
MaterialOțel cu conținut scăzut de carbon
Tip piulițăhex Nut
Clasa de proprietate8
Rockwell HardnessC26 până la C36
Mărimea1 3 / 4-5
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Dimensiune de filet6
Tip filetUNC
TipComplet
Lăţime2.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.55
Înălțimea navei (cm)10.9
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4RXP8 Piuliță hexagonală grad 8 1-3/4-5, 30 buc
€411.33 /ambalaj