Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL LSZ51B Braț pârghie întrerupător de limită, tip role, lungime 1-1/2 inch | AA3WLM 11X254

HONEYWELL LSZ51B Braț pârghie întrerupător de limită, tip role, lungime de 1-1/2 inch

În stoc
Articol: AA3WLM Model: LSZ51BCrucea Ref: 11X254

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€55.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBraț cu pârghie cu role
Tipul actuatoruluiRola standard
Adâncimea brațului53 / 64 "
Lungimea brațului1.5 "
Material pentru brațzinc
Lățimea brațului3 / 4 "
Rola Dia.3 / 4 "
Materialul cu roleOţel
Poziția roleiFață
Lățimea rolei1 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8538908080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Brațul de pârghie al comutatorului de limită Honeywell LSZ51B conceput pentru a deschide sau închide rapid circuitul și a repara și întreține întrerupătoarele de limită existente
    • Dispune de braț din zinc și rolă din oțel montată în față
    • Ideal pentru întrerupătoarele de limită Honeywell 14CE, 914CE, LS, HDLS, HDLS complet ghivece și HDLS din oțel inoxidabil
    • Tipul tijei De asemenea, este disponibil un braț de pârghie a comutatorului de limită

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea brațuluiMaterial pentru brațRola Dia.Materialul cu roleLățimea roleiPreț
HONEYWELL 6PA102 Braț de pârghie cu role 1-1/2 inch Braț L | AA3RFE 11T736 6PA1021"Zinc turnat3 / 4 "Nailon1 / 4 "€436.97
HONEYWELL 6PA121 Braț de pârghie cu role 1-1/2 inch Braț L | AA3RFF 11T737 6PA1213 / 4 "zinc3 / 4 "Oţel1 / 4 "€78.25
HONEYWELL 6PA71 Braț de pârghie cu role 1-1/2 inch Braț L | AA3RFH 11T739 6PA713 / 4 "Zinc turnat3 / 4 "Nailon1 / 4 "€83.76
HONEYWELL LSZ51A Braț de pârghie cu role 1-1/2 inch Braț L | AA3WLL 11X253 LSZ51A53 / 64 "Zinc turnat3 / 4 "Nailon1 / 4 "€55.33
HONEYWELL LSZ51C Braț de pârghie cu role 1-1/2 inch Braț L | AA3WLV 11X262 LSZ51C33 / 64 "Zinc turnat3 / 4 "Nailon1 / 4 "€57.05
HONEYWELL LSZ51D Braț de pârghie cu role 1-1/2 inch Braț L | AA3WLW 11X263 LSZ51D33 / 64 "Oţel3 / 4 "Oţel1 / 4 "€56.37
HONEYWELL LSZ51P Braț de pârghie cu role 1-1/2 inch Braț L | AA3WLX 11X264 LSZ51P53 / 64 "Zinc turnat3 / 4 "Nailon1 / 2 "€103.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL LSZ51B Braț pârghie întrerupător de limită, tip role, lungime de 1-1/2 inch
€55.70 /unitate