Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 4THF4 Set de tăieturi inelare M2 din oțel de mare viteză 1 inch D 5 bucăți | AD9LLL

APPROVED VENDOR 4THF4 Set de tăieturi inelare M2 din oțel de mare viteză 1 inch D 5 buc

În stoc
Element: AD9LLL Model: 4THF4
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
€240.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet tăietoare inelare M2 HSS
Adâncimea de tăiere1"
MaterialM2 HSS
Număr de bucați5
Diametrul tijei.3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8207504060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea de tăiereNumăr de bucațiPreț
APPROVED VENDOR 4THF5 Set de tăieturi inelare M2 din oțel de mare viteză 2 inchi D 5 bucăți | AD9LLM 4THF52"5€304.25
APPROVED VENDOR 4THF6 Set de tăieturi inelare M2 din oțel de mare viteză 1 inch D 11 piese | AD9LLN 4THF61"11€1,107.46
APPROVED VENDOR 4THF7 Set de tăieturi inelare M2 din oțel de mare viteză 2 inch D 11 piese | AD9LLP 4THF72"11€1,476.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4THF4 Set de tăieturi inelare M2 din oțel de mare viteză 1 inch D 5 buc
€240.22 /unitate