Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR 4THF7 Set de tăieturi inelare M2 din oțel de mare viteză 2 inch D 11 piese | AD9LLP

APPROVED VENDOR 4THF7 Set de tăieturi inelare M2 din oțel de mare viteză 2 inch D 11 buc

În stoc
Articol: AD9LLP Model: 4THF7
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
€1,476.62 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet tăietoare inelare M2 HSS
Adâncimea de tăiere2"
MaterialM2 HSS
Număr de bucați11
Diametrul tijei.3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5975
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)24.89
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8207904500
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea de tăiereNumăr de bucațiPreț
APPROVED VENDOR 4THF4 Set de tăieturi inelare M2 din oțel de mare viteză 1 inch D 5 bucăți | AD9LLL 4THF41"5€240.22
APPROVED VENDOR 4THF5 Set de tăieturi inelare M2 din oțel de mare viteză 2 inchi D 5 bucăți | AD9LLM 4THF52"5€304.25
APPROVED VENDOR 4THF6 Set de tăieturi inelare M2 din oțel de mare viteză 1 inch D 11 piese | AD9LLN 4THF61"11€1,107.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4THF7 Set de tăieturi inelare M2 din oțel de mare viteză 2 inch D 11 buc
€1,476.62 /unitate