Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT 4TT21 Push On Hose Mender 1/2 inch Id | AD9NJR

APPROVED VENDOR 4TT21 Aparat de reparare a furtunului 1/2 inch Id

În stoc
Articol: AD9NJR Model: 4TT21
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
€8.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmpingeți furtunul
Stil de montajDrept
ID-ul furtunului1 / 2 "
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
MaterialAlamă
Max. Presiune de lucru250 PSI
TipÎmpingeți racordul furtunului

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7419995050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelID-ul furtunuluiFurtun în interiorul Dia.Preț
APROBAT VENDOR 4TT22 Push On Hose Mender 3/4 inch Id | AD9NJT 4TT223 / 4 "3 / 4 "€12.79
VINDATOR APROBAT 5A249 Push On Hose Mender 1/4 inch Id | AE2YXJ 5A2491 / 4 "1 / 4 "€4.53
VINDATOR APPROBAT 5A250 Push On Hose Mender 3/8 inch Id | AE2YXK 5A2503 / 8 "3 / 8 "€6.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4TT21 Aparat de reparare a furtunului 1/2 inch Id
€8.34 /unitate