Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4TWX9 Flanșă cu alunecare de 2 inci sudate | AD9PDB

APPROVED VENDOR 4TWX9 Flanșă cu alunecare de 2 inch sudată

În stoc
Element: AD9PDB Model: 4TWX9
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
€85.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă de alunecare
Material corpOțel negru
Clasă150
Tip conexiuneSudate
Presiune maximă150 psi@450 grade F
Dimensiunea conductei2"
Presiunea saturată a aburului150 psi

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.1285
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS7307915010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 4TWX8 Flanșă cu alunecare 1-1/2 inch sudată | AD9PDA 4TWX81.5 "€51.33
Furnizor APROBAT 4TWY1 Flanșă cu alunecare 2-1/2 inch sudata | AD9PDC 4TWY12.5 "€119.87
Furnizor APROBAT 4TWY2 Flanșă cu alunecare de 3 inci sudate | AD9PDD 4TWY23"€135.33
Furnizor APROBAT 4TWY3 Flanșă cu alunecare de 4 inci sudate | AD9PDE 4TWY34"€184.14
Furnizor APROBAT 4TWY4 Flanșă cu alunecare de 5 inci sudate | AD9PDF 4TWY45"€199.37
Furnizor APROBAT 4TWY5 Flanșă cu alunecare de 6 inci sudate | AD9PDG 4TWY56"€245.96
Furnizor APROBAT 4TWY6 Flanșă cu alunecare de 8 inci sudate | AD9PDH 4TWY68"€377.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4TWX9 Flanșă cu alunecare de 2 inch sudată
€85.41 /unitate