Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4UGJ8 Rola de folie Aluminiu dur 0.002 Th x 18 Inch Lățime 100 Feet | AD9QXH

APPROVED VENDOR 4UGJ8 Rola de folie din aluminiu dur 0.002 g x 18 inch lățime 100 picioare

În stoc
Articol: AD9QXH Model: 4UGJ8
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
€89.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de folie
aliaj de tipSeria 1100
finalizareaSimplu
Lungime100ft
Toleranță la lungime+/- 0.100 "
MaterialAluminiu
fireComplet greu
Grosime0.002 "
Grosime Toleranță+/- 0.100 "
Rezistența la tracțiune tipică27,000 psi
Rezistență tipică la randament24,000 psi
Lăţime18 "
Toleranță la lățime+/- 0.010 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.89
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS7607113000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimefireGrosimeRezistența la tracțiune tipicăRezistență tipică la randamentLăţimePreț
Furnizor APROBAT 4UGE8 Rola de folie de aluminiu 0.0007 Th x 12 inch Lățime 500 Feet | AD9QVU 4UGE8500ftMoale0"13,000 psi5,000 psi12 "€92.49
Furnizor APROBAT 4UGE9 Rola de folie de aluminiu 0.0007 Th x 12 inch Lățime 1000 Feet | AD9QVV 4UGE91000ftMoale0"13,000 psi5,000 psi12 "€162.38
Furnizor APROBAT 4UGF1 Rola de folie de aluminiu 0.0007 g x 18 inch lățime 500 picioare | AD9QVW 4UGF1500ftMoale0"13,000 psi5,000 psi18 "€143.70
Furnizor APROBAT 4UGF2 Rola de folie de aluminiu 0.0007 Th x 18 Inch Lățime 1000 Feet | AD9QVX 4UGF21000ftMoale0"13,000 psi5,000 psi18 "€244.34
Furnizor APROBAT 4UGF3 Rola de folie de aluminiu 0.001 g x 12 inch lățime 250 picioare | AD9QVY 4UGF3250ftMoale0.001 "13,000 psi5,000 psi12 "€78.92
Furnizor APROBAT 4UGF5 Rola de folie de aluminiu 0.001 g x 18 inch lățime 250 picioare | AD9QWA 4UGF5250ftMoale0.001 "13,000 psi5,000 psi18 "€94.67
Furnizor APROBAT 4UGF6 Rola de folie de aluminiu 0.001 g x 18 inch lățime 500 picioare | AD9QWB 4UGF6500ftMoale0.001 "13,000 psi5,000 psi18 "€185.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4UGJ8 Rola de folie din aluminiu dur 0.002 g x 18 inch lățime 100 picioare
€89.07 /unitate