Furnizor APROBAT 4UGN3 Rolă de folie din oțel inoxidabil 321 0.002 grosime x 24 inchi lățime 100 picioare | AD9QYD

APPROVED VENDOR 4UGN3 Rolă de folie din oțel inoxidabil 321 0.002 grosime x 24 inchi lățime 100 picioare

În stoc
Element: AD9QYD Model: 4UGN3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€640.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de folie
aliaj de tip321
finalizareaSimplu
Lungime100ft
Toleranță la lungime+/- 0.100 "
MaterialOţel inoxidabil
fireMoale
Grosime0.002 "
Grosime Toleranță+/- 0.100 "
TipRezistență mare la coroziune
Rezistența la tracțiune tipică75,000 PSI
Rezistență tipică la randament30,000 PSI
Lăţime24 "
Toleranță la lățime+/- 0.010 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.4915
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS7220900015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelaliaj de tipLungimeTipLăţimePreț
Furnizor APROBAT 4UGK2 Rolă de folie din oțel inoxidabil 304 0.002 grosime x 12 inchi lățime 10 picioare | AD9QXL 4UGK230410ftScop general12 "€41.16
Furnizor APROBAT 4UGK3 Rolă de folie din oțel inoxidabil 304 0.002 grosime x 24 inchi lățime 10 picioare | AD9QXM 4UGK330410ftScop general24 "€84.86
Furnizor APROBAT 4UGK4 Rolă de folie din oțel inoxidabil 304 0.002 grosime x 12 inchi lățime 25 picioare | AD9QXN 4UGK430425ftScop general12 "€104.10
Furnizor APROBAT 4UGK5 Rolă de folie din oțel inoxidabil 304 0.002 grosime x 24 inchi lățime 25 picioare | AD9QXP 4UGK530425ftScop general24 "€173.56
Furnizor APROBAT 4UGK6 Rolă de folie din oțel inoxidabil 304 0.002 grosime x 12 inchi lățime 50 picioare | AD9QXQ 4UGK630450ftScop general12 "€166.52
Furnizor APROBAT 4UGK7 Rolă de folie din oțel inoxidabil 304 0.002 grosime x 24 inchi lățime 50 picioare | AD9QXR 4UGK730450ftScop general24 "€333.28
Furnizor APROBAT 4UGK8 Rolă de folie din oțel inoxidabil 304 0.002 grosime x 12 inchi lățime 100 picioare | AD9QXT 4UGK8304100ftScop general12 "€317.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4UGN3 Rolă de folie din oțel inoxidabil 321 0.002 grosime x 24 inchi lățime 100 picioare
€640.84 /unitate