VÂNZĂTOR APROBAT 4VFD5 Dulap dulap Neasamblat 1 punct | AD9VYV

APPROVED VENDOR Dulap dulap 4VFD5 Neasamblat 1 punct

Articol: AD9VYV Model: 4VFD5
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€834.02 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDulap dulap
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
CuloriPergament
finalizareaPulbere
Certificare ecologică sau altă recunoaștereCertificat GREENGUARD
Tip mânerTrage cu degetul
Cârlige pe deschidere(1) Două cârlige cu tavan și (2) un cârlig cu un cui
picioareInclus
Tip blocareSe potrivește cu lacăt standard
Configurare dulap(3) Lat, (3) Deschideri
Tip ușă dulapIubit
MaterialOțel laminat la rece
Adâncimea de deschidere14 "
Înălțimea de deschidere69 "
Lățimea de deschidere9.25 "
Adâncimea totală15 "
Inălțime totală78 "
Lățimea totală36 "
NivelulO

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 70.2
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)200.66
Codul HS9403200020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip ușă dulapAsamblat/NeasamblatCuloriAdâncimea de deschidereÎnălțimea de deschidereLățimea de deschidereAdâncimea totalăInălțime totalăPreț
Furnizor APROBAT 2HFH7 Dulap neasamblat L 12 P 18 H 78 Gri | AC2AQN 2HFH7IubitNeasamblatGri17 "68.5 "9"18 "78 "-
RFQ
Furnizor APROBAT 2HFH9 Dulap neasamblat L 36 D 18 H 78 Gri | AC2AQQ 2HFH9IubitNeasamblatGri17 "68.5 "9"18 "78 "€846.68
RFQ
Furnizor APROBAT 2HFJ2 Dulap neasamblat L 15 D 18 H 78 Gri | AC2AQT 2HFJ2IubitNeasamblatGri17 "68.5 "12 "18 "78 "-
RFQ
VANZATOR APROBAT 2HFJ3 Dulap neasamblat L 15 D 18 H 78 Maro | AC2AQU 2HFJ3IubitNeasamblatBronza17 "68.5 "12 "18 "78 "-
RFQ
Furnizor APROBAT 2HFJ4 Dulap neasamblat L 45 D 18 H 78 Gri | AC2AQV 2HFJ4IubitNeasamblatGri17 "68.5 "12 "18 "78 "-
RFQ
VANZATOR APROBAT 2HFJ9 Dulap neasamblat L 36 D 12 H 78 Maro | AC2AQY 2HFJ9IubitNeasamblatBronza11 "33.75 "9"12 "78 "-
RFQ
Furnizor APROBAT 2HFK3 Dulap neasamblat L 36 D 18 H 78 Gri | AC2ARA 2HFK3IubitNeasamblatGri17 "33.75 "9"18 "78 "€923.15
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR Dulap dulap 4VFD5 Neasamblat 1 punct
€834.02 /unitate