Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 4VMW5 Supapă cu poartă Clasa 200 2 inch 316 Oțel inoxidabil | AD9XDW

APPROVED VENDOR 4VMW5 Supapă cu poartă Clasa 200 2 inch din oțel inoxidabil 316

În stoc
Element: AD9XDW Model: 4VMW5
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
€541.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolValva de poarta
Material corp316 oțel inoxidabil
ClasăClasa de 200
Tip conexiuneFNPT
Manipulați materialulAluminiu
Tip mânerRoata de mână
Lungimea de intrare la ieșire3.74
Max. Temperatura fluidului365 grade F
Max. Presiune a apei200 psi
Dimensiunea conductei2"
Material tulpină316 oțel inoxidabil
Partea de sus a mânerului spre centrul de admisie6.69
Tipul supapei supapeiNon-Risare
Material pană316 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.061
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8481803055
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea de intrare la ieșireDimensiunea conducteiPartea de sus a mânerului spre centrul de admisiePreț
VANZATOR APROBAT 4VMV9 Supapă cu poartă clasa 200 1/2 inch 316 din oțel inoxidabil | AD9XDQ 4VMV92.171 / 2 "3.94€197.42
VANZATOR APROBAT 4VMW1 Supapă cu gură clasa 200 3/4 inch 316 din oțel inoxidabil | AD9XDR 4VMW12.363 / 4 "4.21€192.10
VANZATOR APROBAT 4VMW2 Supapă cu poartă clasa 200 1 inch 316 din oțel inoxidabil | AD9XDT 4VMW22.561"4.33€233.53
VANZATOR APROBAT 4VMW3 Supapă cu poartă clasa 200 1-1/4 inch 316 din oțel inoxidabil | AD9XDU 4VMW32.951.25 "5.12€330.02
VANZATOR APROBAT 4VMW4 Supapă cu poartă Clasa 200 1-1/2 inch 316 Oțel inoxidabil | AD9XDV 4VMW43.351.5 "5.79€463.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4VMW5 Supapă cu poartă Clasa 200 2 inch din oțel inoxidabil 316
€541.75 /unitate