VÂNZĂTOR APROBAT 4VNY3 Saibă plată 1 9/16 Id X 3 Diametru exterior, 200UC | AD9XKR

APPROVED VENDOR 4VNY3 Șaibă plată 1 9/16 Id x 3 Diametru exterior, 200 buc.

În stoc
Articol: AD9XKR Model: 4VNY3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€279.46 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSAE Spălător
finalizareaSimplu
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilor1.5 "
În interiorul Dia.1-9/16 "
MaterialOţel
În afara Dia.3"
Rockwell HardnessB49
Mărimea1.5 "
Grosime5 / 32 "
Grosime Toleranță+/- 0.027 "
TipSAE

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.566
Înălțimea navei (cm)11.01
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7318220000
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaSe potrivește cu dimensiunile șuruburilorÎn interiorul Dia.În afara Dia.pachetul GreutateRockwell HardnessMărimeaGrosimePreț
Furnizor APROBAT P45014-PG Saiba Plata Sae Steel Se potriveste cu 1-1/8 inch - Pachet De 50 | AB9GTZ 2DA73 P45014-PGSimplu1.125 "1.187 "2.25 "5 lbs.--0.134 "€207.03
RFQ
Furnizor APROBAT P45015-PG Saiba Plata Sae Steel Se potriveste cu 1-1/4 inch - Pachet De 50 | AB9GUA 2DA75 P45015-PGSimplu1.25 "1-5/16 "2.5 "---0.165 "€379.83
Furnizor APROBAT P45017-PG Saiba Plata Sae Steel Se potriveste cu 1-1/2 inch - Pachet De 25 | AB9GUB 2DA79 P45017-PGSimplu1.5 "1-9/16 "3"---0.165 "€263.63
VANZATOR APROBAT 4RXX7 Saiba plat 15/16 Id x 1 3/4 Od Pk 800 | AD9HTQ 4RXX7Simplu7 / 8 "15 / 16 "1.75 "-B497 / 8 "9 / 64 "€255.90

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4VNY3 Șaibă plată 1 9/16 Id x 3 Diametru exterior, 200 buc.
€279.46 /ambalaj