VANZATOR APROBAT 4VPL3 Piuliță filetată deformată 7/8-9, 300PK | AD9XPU

APPROVED VENDOR 4VPL3 Piuliță filetată deformată 7/8-9, 300PK

În stoc
Element: AD9XPU Model: 4VPL3

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€661.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de blocare a firului deformat
Material de bazăOţel
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
finalizareaZinc galben, ceruit
Calitate8
Înălţime49 / 64 "
MaterialOţel
Tip piulițăPiuliță de blocare a firului deformată
Rockwell HardnessC26 la 34
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipBlocare conică superioară
Lăţime1 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.355
Înălțimea navei (cm)11.01
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluifinalizareaCalitateÎnălţimeArticolRockwell HardnessDimensiune de filetTip filetPreț
Furnizor APROBAT SHY80 Piuliță de blocare din metal, grad C 3/8-24 - Pachet De 100 | AD7LEE 4FAU5 timid803/8 "-24Zinc galben, ceruitC21 / 64 "Piuliță de blocare a firului deformatHRC24-C32-UNF€55.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4VPL3 Piuliță filetată deformată 7/8-9, 300PK
€661.88 /ambalaj