VÂNTORUL APROBAT 4WPR2 Dimensiunea flanșei de îmbinare 4 inch sudata | AE2DRC

APPROVED VENDOR 4WPR2 Dimensiunea flanșei de îmbinare cu suprafață 4 inch sudate

În stoc
Articol: AE2DRC Model: 4WPR2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€275.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă de îmbinare
Material corp304 oțel inoxidabil
Clasă150
Tip conexiuneSudate
Presiune maximă150 psi
Numărul de găuri4
În afara Dia.9"
Dimensiunea conductei4"
Temp. Gamă-60 grade până la 450 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.59
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS7307215000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
VÂNȚORUL APROBAT 4WPP5 Dimensiunea flanșei cu îmbinare articulată 1 inch sudată | AE2DQW 4WPP5304 oțel inoxidabil4.25 "1"€67.78
Furnizor APROBAT 4WPP6 Dimensiunea flanșei cu îmbinare 1 1/4 inch sudată | AE2DQX 4WPP6304 oțel inoxidabil4.625 "1.25 "-
RFQ
VÂNTORUL APROBAT 4WPP7 Flanșă cu îmbinare cu suprapunere 1 1/2 inch sudată | AE2DQY 4WPP7304 oțel inoxidabil5"1.5 "-
RFQ
VANZATOR APROBAT 4WPP8 Dimensiune flanșă cu îmbinare 2 inch sudată | AE2DQZ 4WPP8304 oțel inoxidabil6"2"€139.03
VÂNTORUL APROBAT 4WPP9 Flanșă cu îmbinare în suprafață Dimensiunea 2 1/2 inch sudata | AE2DRA 4WPP9304 oțel inoxidabil7"2.5 "€167.42
VÂNȚORUL APROBAT 4WPT7 Dimensiunea flanșei de îmbinare cu articulație 1 inch sudata | AE2DRT 4WPT7316 oțel inoxidabil4.25 "1"-
RFQ
VÂNZĂTOR APROBAT 4WPU1 Dimensiunea flanșei cu îmbinare articulată 2 inch sudate | AE2DRW 4WPU1316 oțel inoxidabil6"2"€188.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4WPR2 Dimensiunea flanșei de îmbinare cu suprafață 4 inch sudate
€275.75 /unitate