Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 4WPW2 Flanșă 1-1/2 inch filetat 316 oțel inoxidabil | AE2DTR

APPROVED VENDOR 4WPW2 Flanșă 1-1/2 inch filetat din oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AE2DTR Model: 4WPW2
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
€198.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFlanșă
Material corp316 oțel inoxidabil
Clasă150
Tip conexiuneFNPT
Presiune maximă150 psi
Numărul de găuri4
În afara Dia.5"
Dimensiunea conductei1.5 "
Temp. Gamă-60 grade până la 450 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4882
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS7307215000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpNumărul de găuriÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
Furnizor APROBAT 4WPU6 Flanșă 1/2 inch filetat 304 oțel inoxidabil | AE2DTB 4WPU6304 oțel inoxidabil43.5 "1 / 2 "€73.02
Furnizor APROBAT 4WPU7 Flanșă 3/4 inch filetat 304 oțel inoxidabil | AE2DTC 4WPU7304 oțel inoxidabil43.875 "3 / 4 "€78.37
VINDATOR APROBAT 4WPU8 Flanșă 1 inch filetat din oțel inoxidabil 304 | AE2DTD 4WPU8304 oțel inoxidabil44.25 "1"€88.64
VÂNTORUL APROBAT 4WPU9 Flanșă 1-1/4 inch filetat 304 oțel inoxidabil | AE2DTE 4WPU9304 oțel inoxidabil44.625 "1.25 "€113.68
Furnizor APROBAT 4WPV1 Flanșă 1-1/2 inch filetat 304 oțel inoxidabil | AE2DTF 4WPV1304 oțel inoxidabil45"1.5 "€125.89
Furnizor APROBAT 4WPV2 Flanșă 2 inch filetat 304 oțel inoxidabil | AE2DTG 4WPV2304 oțel inoxidabil46"2"€155.42
Furnizor APROBAT 4WPV3 Flanșă 2-1/2 inch filetat 304 oțel inoxidabil | AE2DTH 4WPV3304 oțel inoxidabil47"2.5 "€198.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4WPW2 Flanșă 1-1/2 inch filetat din oțel inoxidabil 316
€198.29 /unitate