Furnizor APROBAT 4YTP4 Stoc în unghi Oțel inoxidabil 304 Grosime de 1/4 inch 3 inch Picior 7 picioare | AE2PBY

APPROVED VENDOR 4YTP4 unghi de stocare din oțel inoxidabil 304 1/4 inch grosime 3 inch picior 7 picioare

Articol: AE2PBY Model: 4YTP4
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€454.65 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnghi de 90 de grade
aliaj de tip304
finalizareaMoară
Lungimea piciorului3"
Toleranță la lungimea piciorului+/- 0.125 "
Lungime7ft
Toleranță la lungime+/- 4.000 "
MaterialOţel inoxidabil
fireLaminate la cald
Grosime1 / 4 "
Grosime Toleranță+/- 0.368 "
TipScop general
Duritate tipicăNu a fost votat
Rezistența la tracțiune tipică75,000 la 115,000 PSI
Rezistență tipică la randament30,000 PSI

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 15.435
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)213.36
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7222403065
Tara natalaSG

Variante de produs

ProdusModelLungimea picioruluiGrosimeGrosime ToleranțăPreț
Furnizor APROBAT 4YTL7 Stoc în unghi Oțel inoxidabil 304 Grosime de 1/8 inch 3/4 inch Picior 7 picioare | AE2PBG 4YTL73 / 4 "1 / 8 "+/- 0.044 "€51.36
RFQ
Furnizor APROBAT 4YTL8 Stoc în unghi Oțel inoxidabil 304 Grosime de 1/8 inch 1 inch Picior 7 picioare | AE2PBH 4YTL81"1 / 8 "+/- 0.060 "€65.44
RFQ
Furnizor APROBAT 4YTL9 Stoc în unghi Oțel inoxidabil 304 Grosime de 1/8 inch 1 1/4 inch 7 picioare | AE2PBJ 4YTL91.25 "1 / 8 "+/- 0.076 "€76.16
RFQ
Furnizor APROBAT 4YTN1 Stoc în unghi Oțel inoxidabil 304 Grosime de 1/8 inch 1 1/2 inch Picior 7 picioare | AE2PBK 4YTN11.5 "1 / 8 "+/- 0.092 "€96.08
RFQ
Furnizor APROBAT 4YTN2 Stoc în unghi Oțel inoxidabil 304 Grosime de 1/8 inch 2 inch Picior 7 picioare | AE2PBL 4YTN22"1 / 8 "+/- 0.124 "€125.27
RFQ
Furnizor APROBAT 4YTN3 Stoc în unghi Oțel inoxidabil 304 Grosime de 3/16 inchi 1 inch Picior 7 picioare | AE2PBM 4YTN31"3 / 16 "+/- 0.087 "€88.57
RFQ
Furnizor APROBAT 4YTN8 Stoc în unghi Oțel inoxidabil 304 Grosime de 1/4 inch 1 inch Picior 7 picioare | AE2PBT 4YTN81"1 / 4 "+/- 0.112 "€104.53
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 4YTP4 unghi de stocare din oțel inoxidabil 304 1/4 inch grosime 3 inch picior 7 picioare
€454.65 /unitate